Soporte de torneado de apriete MWLNL 95°, para plaquitas de corte reversibles WN.., izquierda

Número de artículo: 251913 32/08
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 32 mm
Tamaño de placa 8 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte MWLNR/L 3232P08
Plaquita de corte adecuada WN.. 0804..
Anchura de función L4 40 mm
Longitud de la cabeza L1 32 mm
Longitud total L 170 mm
Set de 10 tornillos 259023 2
Calzo 259031 41
Brida de sujeción 259038 12
Espiga 259049 2
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 251913 32/08
EAN / GTIN 4045197656964
Número del fabricante 251913 32/08
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados