• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de torneado de apriete 25/22 mm

Número de artículo: 251406 25/22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 25 mm
Tamaño de placa 22 mm
Tipo de boca derecha
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte MTJNR/L 2525M22
Plaquita de corte adecuada TN.. 2204..
Anchura de función L4 32 mm
Longitud de la cabeza L1 36 mm
Longitud total L 150 mm
Juego tornillos 259023 2
Calzo 259031 33
Brida de sujeción 259038 13
Espiga 259049 2
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251406 25/22
EAN / GTIN 4045197650917

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles