• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de torneado de apriete GARANT Master Eco corto 25/16 mm

Número de artículo: 251405 25/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Eco
Tamaño del mango 25 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte MTJNR/L 2525X16
Plaquita de corte adecuada TN.. 1604..
Anchura de función L4 32 mm
Longitud de la cabeza L1 35 mm
Longitud total L 105 mm
Calzo 259033 9
Brida de sujeción 259038 20
Tornillo para brida de sujeción 259021 6
Espiga 259049 8
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Cabezal de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251405 25/16
EAN / GTIN 4062406736194

Descripción

Ejecución:

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master Eco n.° 319006319136 o n.° 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.° 269207 y 269208.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "Master Eco" Ver todos