• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SNMG 150616 HB7140-1

Número de artículo: 251332 HB7140-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    16,63 € / Unidad
  • de 10Unidad
    13,86 € / Unidad
a petición
En stock
1.123 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNMG 150616
Radio angular 1,6 mm
Clase HB7140-1
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas VG
Profundidad de corte ap 1,5 mm - 9 mm
Avance f 0,25 mm/rev. - 0,8 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 210 m/min
Número de cambios/cortes 8
Asignación fino/desbaste Desbastado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251332 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197820693

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript