{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 5007 | |
| Color, azul | Azul brillante | |
| Color | azul | |
| Decoración | Haya | |
| Con tirador deslizante | sí | |
| Número de mangos | 1 | |
| Material mango | tubo de acero | |
| Con superficie de carga | sí | |
| Altura borde | 500 mm | |
| Material superficie de carga | Tablero de material derivado de madera | |
| Anchura superficie de carga | 800 mm | |
| Profundidad de superficie de carga | 1.200 mm | |
| Altura de superficie de carga | 270 mm | |
| Tipo de rueda | ruedas fijas; rueda orientable | |
| Freno de estacionamiento, rueda orientable | sí | |
| Número de rollos, ruedas fijas | 2 ud. | |
| Número de rollos, rueda orientable | 2 ud. | |
| Número total de ruedas/rodillos | 4 ud. | |
| Diámetro exterior rueda | 200 mm | |
| Anchura rueda | 40 mm | |
| Material rueda | TPE | |
| Intervalo de empleo | Carro transportador | |
| Tipo de producto | carro transportador | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Material | acero | |
| Ejecución construcción | Perfil de acero; construcción de tubos de acero | |
| Tragfähigkeit max. | 600 kg | |
| Anchura total Bg | 809 mm | |
| Fondo total Tg | 1.320 mm | |
| Altura total Hg | 990 mm | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | 2513 | |
| EAN / GTIN | 4017976025131 | |
| Número del fabricante | 2513 | |
| Número L | L90080 933 | |
| Fabricante/responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |