Soporte de torneado de apriete PSSNL 45°, para plaquitas de corte reversibles SN.., izquierda

Número de artículo: 251113 16/12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 16 mm
Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca izquierda
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte PSSNR/L 1616H12
Plaquita de corte adecuada SN.. 1204..
Anchura de función L4 20 mm
Longitud de la cabeza L1 26 mm
Longitud total L 100 mm
Calzo 259031 20
Palanca articulada 259015 2
Tornillo de palanca articulada 259018 2
Juego de resortes 259044 2
Juego de espigas elásticas 259047 2
Ángulo de ajuste κ 45 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 251113 16/12
EAN / GTIN 4045197954459
Número del fabricante 251113 16/12