Plaquita de corte de torneado CNMM 120412, para el arranque de virutas

Número de artículo: 250453 HB7130-2
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,30 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    7,74 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
352 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMM 120412
Radio angular 1,2 mm
Clase HB7130-2
Material de corte HM
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas VR
Profundidad de corte ap 2 mm - 10 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,9 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 200 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 250453 HB7130-2
EAN / GTIN 4069515022767
Número del fabricante 250453 HB7130-2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados