• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de torneado CNMG 120404, para mecanizado medio

Número de artículo: 250210 CA115P
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 Pieces
  • Pasos del pedido: 10 Pieces
a petición
En stock
109 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma básica Rombos
Ancho de la placa de corte B 12,9 mm
Grosor de la placa de corte S 4,76 mm
Longitud de la placa de corte L 12,7 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 12,9 mm
Diámetro de la placa de corte d 12,7 mm
Radio angular R 0,8 mm
Ancho del chaflán angular 0,4 mm
Ángulo en punta de rincón 80 grados
Ángulo de ajuste 15 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO CNMG 120404; CNMG 120408; CNMG120404
Diámetro del orificio de fijación 5,16 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante CA115P
Recubrimiento con recubrimiento
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte CNMG120404
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 CN1204042N
Designación plaquita de corte CNMG120404
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Clase de tolerancia M
Procedimiento de mecanizado Roscado interior / exterior (EGE)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Redondeado (E)
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 4 ud.
Peso 10 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 250210 CA115P
EAN / GTIN 4960664045990
Número del fabricante TML00474
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal