Plaquita de corte de torneado CNMG 120404, para el acabado

Número de artículo: 250058 HB7130-2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    9,63 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    8,02 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
463 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma básica Rombos
Grosor de placas de corte 4,76 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 12,9 mm
Diámetro de la placa de corte 12,7 mm
Radio angular 0,4 mm
Ángulo en punta de rincón 80 grados
Ángulo de desprendimiento 13 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 0 grados
Código ISO CNMG 120404
Modelo de rompevirutas VS
Material de corte MD
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad HC-M30
Material de corte, denominación del fabricante HB7130-2
Recubrimiento TiCN
Clase HB7130-2
Codificación de punto de separación plaquita de corte CN1204042N
Designación plaquita de corte CNMG120404-VS
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M); Superaleaciones resistentes al calor (S)
Clase de tolerancia M
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Redondeado (E)
Condición de corte interrumpido
Número de opciones de uso 2 ud.
Peso 9 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 250058 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406749255
Número del fabricante 250058 HB7130-2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Descargas y documentos

Productos adecuados