Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cabezal escariador KOMET® REAMAX® TS H7 MD ASG0706, DBC, ⌀ nominal D: 30mm

Número de artículo: 239805 30

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal D (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 239805 30
Número del fabricante 75J.17.30H7G
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
160
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Cabezales escariadores con dentado recto, completamente rectificados para adaptación H7.
Geometría de filos adaptada a la aplicación. Posibilidad de reajuste en un margen de µ para la compensación del desgaste y para alcanzar tolerancias básicas mínimas a partir de IT4. Posibilidad de perforaciones pasantes de hasta 5 × D.
En geometría ASG0706 con ángulo de corte inicial 8°+45°.
Para agujeros ciegos y pasantes.

Nota:

  • Otros tamaños disponibles a petición a corto plazo.
  • Soportes a juego, ver n.º 239880 − 239940.
  • Valores aproximativos de aplicación válidos para perforaciones pasantes.