• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Cabezal escariador de MDI HPC H7 acero Agujero pasante, TiAlN, ⌀ nominal D: 24mm

Número de artículo: 239720 24
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
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo 1.er escalón mín. DC 24 mm
Perforación a producir 1.er escalón, clase de tolerancia ISO H7
Longitud de filo LC 14 mm
Longitud total L 48,2 mm
Cantidad de cortes 8
Tipo de herramienta de escariado Para agujero pasante
Refrigeración interior sí
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Sujeción roscada
Codificación de punto de separación SAD0240xx15
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 20 mm
Lubricante refrigerante sí
Serie TopCut
Denominación del fabricante VHM-Reibkopf HPC H7 Stahl
Configurable no
Longitud de corte previo 1,5 mm
Sentido de torcimiento izquierda
Ángulo de giro máx. 10 grados
Ángulo de corte 30 grados
Tipo de accionamiento Escariador mecánico
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante VHM TIALN
Interfaz Punto de separación 1
Peso 158 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado fresas (BRE)
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto cabezal escariador
Longitud de cabeza 26 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 239720 24
EAN / GTIN 4045197575821
Número del fabricante 239720 24
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Sistema escariador de cabeza intercambiable completamente rectificado para ajuste IT7. Geometría de corte adaptada a la aplicación.
Concentricidad del sistema ≤ 5 µm (en relación con el cabezal y el soporte) en estado montado.
Con filos cortos y espiral a izquierda.

Aplicación:

Para perforaciones de agujero pasante.
Para el escariado HPC/HSC.

Nota:

Longitud útil total = L1 (asiento n.° 239740 / 239745) + l (cabezal intercambiable del n.° 239710 al 239720).
Llave de apriete adecuada n.° 219987. Inserto para llave dinamométrica n.° 219986.
Otros tamaños disponibles a petición.