Cabezal escariador Cermet HPC H7 acero Agujero ciego, Sin revestimiento, ⌀ nominal D: 17mm

Número de artículo: 239715 17
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
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HT
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo 1.er escalón mín. DC 17 mm
Perforación a producir 1.er escalón, clase de tolerancia ISO H7
Longitud de filo LC 8 mm
Longitud total L 36,1 mm
Cantidad de cortes 6
Tipo de herramienta de escariado Para agujeros ciegos
Refrigeración interior sí
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Codificación de punto de separación SAD0170xx15
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie TopCut
Denominación del fabricante Cermet-Reibkopf HPC H7 Stahl
Configurable no
Medida excedente de perforación 0,3 mm
Perforación a producir 1.er escalón, medida superior 0,018 mm
Perforación a producir 1.er escalón, medida inferior 0 mm
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Ángulo de giro máx. 0 grados
Posibilidad de ajuste ajuste no posible
Ángulo de corte 60 grados
Elementos de guía disponibles no
Tipo de accionamiento Escariador mecánico
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante CU130
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 22 mm
Longitud funcional 22 mm
Peso 25 g
Sentido del corte Corte a derecha
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado fresas (BRE)
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto cabezal escariador
Longitud de cabeza 22 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 239715 17
EAN / GTIN 4062406115531
Número del fabricante 239715 17
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Sistema escariador de cabeza intercambiable completamente rectificado para ajuste IT7. Geometría de corte adaptada a la aplicación.
Concentricidad del sistema ≤ 5 µm (en relación con el cabezal y el soporte) en estado montado.
Con filos cortos y ranurados de forma recta.

Aplicación:

Para perforaciones de agujero ciego.
Para el escariado HPC/HSC.

Nota:

Longitud útil total = L1 (asiento n.° 239740 / 239745) + l (cabezal intercambiable del n.° 239710 al 239720).
Llave de apriete adecuada n.° 219987. Inserto para llave dinamométrica n.° 219986.
Otros tamaños disponibles a petición.