Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Asiento KOMET®, SK 40, ABS® ⌀ d: 63mm

Número de artículo: 239000 63
  • Mango: ABS
  • Norma asiento: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 8000 rpm
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del mango ABS® Ds 63 mm
Adaptador SK 40
Mango ABS
Norma asiento DIN 69871
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 8000 rpm
Refrigeración interior
Longitud de voladizo A 90 mm
Longitud de avance L1 70 mm
Tipo de producto Asiento ABS

Identificación y clasificación

Número de artículo 239000 63
EAN / GTIN 4047109045118
Número del fabricante A50 55160
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Ejecución:

  • Forma AD/B
  • Asiento equilibrado a Q 6,3 para 8000 rpm.
  • Con alimentación interna de refrigerante.

Norma:

DIN 69871

Volumen de suministro:

Suministro completo con disco de obturación y juego de modificación para la forma AD.

Nota:

Otros asientos con unión ABS® a petición.