• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte para plaquitas KOMET® 90° para M03Speed Hacia delante 38-50

Número de artículo: 238374 38-50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

adecuado para tamaño M03 38 − 50
Longitud de voladizo L1 81 mm
Código ISO plaquita de corte TOHX 06T1..
Juego tornillo para plaquita reversible 239653 6IP1
Puente de cambio 238372 38; 50
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 238374 38-50
EAN / GTIN 4047109024847
Número del fabricante M03 10033

Descripción

Nota:

Solo se puede usar en combinación con el puente de cambio n.º 238372.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos