Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Broca ‌Komet KUB® con mango ABS®, para plaquitas de corte reversibles WOEX

Número de artículo: 236660 110

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 236660 110
EAN / GTIN 4047109090552
Número del fabricante V46 41101
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Ejecución:

Brocas de plaquitas (corona de perforación) con insertos de plaquitas y unión ABS® T, de corte a derecha. El inserto de plaquitas reversibles para la plaquita exterior se puede ajustar en +5mm en el ⌀. Se usa con asientos ABS® N y prolongaciones ABS® T. Proceso seguro hasta 6×D.
De proceso seguro hasta 6×D.

Aplicación:

Con punta de centrado n.º 236661 − 236662.
Con plaquitas de corte n.º 236740 − 237080.

Volumen de suministro:

Corona de taladro con accesorios.

Nota:

Piezas de repuesto a petición.