Plaquita reversible-broca maciza Pro Drill con mango combinado, para plaquitas de corte reversibles SOMT / XOMT

Número de artículo: 235005 23
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
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Drill
Número de filos, total 1
Diámetro del filo, mín. Dc 23 mm
Longitud total L 149 mm
Longitud útil L1 72 mm
Longitud de alcance A 93 mm
Diámetro del mango DS 25 mm
Refrigeración interior sí
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Codificación de punto de separación ZYL02501015
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 25 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 56 mm
Ejecución del mango HB; HE
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Diámetro del cuerpo D2 34 mm
Longitud de ranura de viruta 86 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 0,686 mm
Ángulo de desprendimiento 19 grados
Ángulo, 1.er escalón 180 grados
Interfaz Punto de separación 1
Grosor de la inserción T 3,18 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Designación plaquita de corte SOMT070308
Longitud funcional 149 mm
Peso 400 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Límite máximo de ajuste V 0,3 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
Empleo de taladro inicio de taladrado inclinado con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones; salida inclinada con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 235005 23
EAN / GTIN 4062406253165
Número del fabricante 235005 23
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill combina la eficiencia de costes con un rendimiento técnicamente avanzado.
Utilizable también en situaciones de taladrado exigentes hasta 4xD.
Tolerancia de perforación: -0,1 / +0,25 mm

Aplicación:

Con plaquitas n.° 235030 – 235082.
Son necesarias tanto las plaquitas SOMT para el asiento exterior WPL como las plaquitas XOMT para el asiento interno WPL.

Volumen de suministro:

Con tornillos para plaquitas reversibles (sin plaquitas de corte).