{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | MD | |
| Recubrimiento | TiN | |
| Clase | HB6535 | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Power Drill | |
| Forma básica | forma cuadrangular | |
| Longitud del filo de corte l | 11,3 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 11,3 mm | |
| Radio angular R | 0,9 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 90 grados | |
| Código ISO | SOGX 110509 | |
| Modelo de rompevirutas | UNI | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,08 mm/rev. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,18 mm/rev. | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB6535 | |
| Grosor de la inserción T | 5,56 mm | |
| Designación plaquita de corte | SOGX 110509 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M); Latón | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Número de opciones de uso | 4 ud. | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 234082 UNI | |
| EAN / GTIN | 4062406084332 | |
| Número del fabricante | 234082 UNI | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |