Destornillador acodado

Número de artículo: 2324865
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 2324865
EAN / GTIN 4010886896006
Número del fabricante 2324865
Número L L60160 2649
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Especialmente adecuado para anillos de apriete para ramas de cables
Templado al aceite
probado individualmente, aislamiento de protección hasta 1000 V

Característica:

  • Diseño: Endurecido al aceite
  • Longitud de la hoja: 140 mm
  • Longitud de la hoja 2: 48 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Anchura entre planos [mm]: 5
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Mango disponible: no
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra