{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de filos, total |
2
|
|
| Diámetro del filo, mín. Dc |
25 mm
|
|
| Longitud total L |
379 mm
|
|
| Longitud útil L1 |
187,3 mm
|
|
| Longitud de alcance A |
261,5 mm
|
|
| Refrigeración interior |
sí
|
|
| Tipo de asiento |
Cono Morse CM
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina; Lado de la pieza
|
|
| Codificación de punto de separación |
MKG00302X95; HOG-23228X25
|
|
| Tamaño del asiento |
4
|
|
| Longitud vástago LS |
117,5 mm
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Diámetro del filo, máx. Dc |
35 mm
|
|
| Diámetro del cuerpo D2 |
24,2 mm
|
|
| Longitud de ranura de viruta |
218,9 mm
|
|
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo |
5,56 mm
|
|
| Longitud de montaje del accesorio, soporte |
245,25 mm
|
|
| Ángulo de desprendimiento |
20 grados
|
|
| Ángulo, 1.er escalón |
132 grados
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1; Punto de separación 2
|
|
| Grosor de la inserción T |
4,8 mm
|
|
| Tipo de fijación de la plaquita de corte |
M (desde arriba y fijado sobre taladro)
|
|
| Codificación de punto de separación plaquita de corte |
HOG-2322XX25
|
|
| Designación plaquita de corte |
232286 25
|
|
| Longitud funcional |
261,5 mm
|
|
| Peso |
1.177 g
|
|
| Sentido del corte |
Corte a derecha
|
|
| Ejecución de la herramienta |
Acero macizo
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
Taladrado en macizo (BVB)
|
|
| Tipo de producto |
Broca maciza para inserto de corte
|
|
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta |
5×D
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 232273 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406105952 | |
| Número del fabricante | 232273 25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |