Juego de plaquitas con radios, HB225, Tipo / Radio R: 16/1-3

Número de artículo: 231528 16/1-3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo / Radio R Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Forma básica forma cuadrangular
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Radio angular 1 mm; 2 mm; 3 mm
Material de corte MD
Recubrimiento AlCrN
Clase HB225
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Tipo de producto Plaquita de corte
Cantidad de cortes 2 ud.
Procedimiento de mecanizado Taladrado de perfiles (BPB)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Contenido 5 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 231528 16/1-3
EAN / GTIN 4062406565596
Número del fabricante 231528 16/1-3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG (G)
K
110
CuZn
N
250
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte reversible con radios de 2 filos.

Aplicación:

Para radios convexos en ⌀ exteriores o en taladros.

Idóneo para:

N.º 231500 tam. 16.

Contenido:

1 plaquita con radios n.º 231527 de cada tamaño: Tam. 16 / 1; 16 / 1,5; 16 / 2; 16 / 2,5; 16 / 3