Portaherramientas combinado para refrigeración interna y externa 32 mm

Número de artículo: 229658
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 229658
EAN / GTIN 4069739457482
Número del fabricante 17.BMT32BMT55X75Z60
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, BMT55, alojamiento cilíndrico, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 17.BMT32BMT55X75Z60
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 85
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 32 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 100 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 75 mm
  • Tamaño del mango: BMT55
  • Tamaño de interfaz: Ø 32,0 (barra de perforación) mm
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior