Bastidor de palés

Número de artículo: 22811
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color azul
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 200 mm
Anchura rueda 50 mm
Material rueda Caucho macizo elástico
Superficie de rodadura sin huella
Intervalo de empleo Carro transportador
Tipo de producto Chasis con ruedas para palés
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Ejecución construcción Construcción de acero angular
Capacidad de carga máx. 1.200
Anchura total Bg 1.255 mm
Fondo total Tg 855 mm
Altura total Hg 329 mm
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 22811
EAN / GTIN 4017976228112
Número del fabricante 22811
Número L L90080 451
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

montado

Descripción:

Para palés planos y jaulas metálicas. Construcción robusta de acero angular soldado, con 4 esquinas de retención, recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos de goma maciza elástica, bujes con rodamientos de bolas, gris azulado ″sin marcas de rodadura″, freno en las ruedas giratorias. Baja resistencia a la rodadura, desplazamiento elástico, sin ruidos de marcha.

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 1200
  • Longitud de la superficie útil (mm): 1210
  • Anchura de la superficie útil (mm): 810
  • Altura de la superficie de carga (mm): 282
  • longitud total (mm): 1255
  • Anchura total (mm): 855
  • Altura total (mm): 329
  • Neumáticos: Goma elástica azul grisácea
  • Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 50