Fresa angular 90° MEC11T con mango cilíndrico, para plaquitas de corte reversibles BD..

Número de artículo: 227300 40/5L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 40 mm
Número de filos Z 5
Forma del mango Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 10 mm
Longitud de voladizo L1 50 mm
Longitud total Ltot 150 mm
⌀ de mango Ds h6 32 mm
⌀ D3 34 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 74 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 78 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,35 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 33 mm
Plaquita de corte adecuada BD.. 11T3
Tornillo para plaquita reversible 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 227300 40/5L
EAN / GTIN 4960664396153
Número del fabricante THN03218
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

Tipo de fresa MEC11T con mayor estabilidad debido a que la cantidad de filos es menor que en MECX. Gracias a ello es posible un mayor avance por diente.

Descargas y documentos

Productos adecuados