• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Fresa angular 90° MECX con mango cilíndrico, para plaquitas de corte reversibles BD..

Número de artículo: 227100 33/6L

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 33 mm
Número de filos Z 6
Forma del mango Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 6 mm
Longitud de voladizo L1 30 mm
Longitud total Ltot 130 mm
⌀ de mango Ds h6 32 mm
⌀ D3 30 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 63 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 64 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,4 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 29 mm
Plaquita de corte adecuada BD.. 0703
Tornillo para plaquita reversible 229707 (T6; 0,45 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 227100 33/6L
EAN / GTIN 4960664462926
Número del fabricante THN03670
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

Mayor productividad también en condiciones de mecanizado inestables a consecuencia de la división muy estrecha. Fuerzas de corte reducidas y estabilidad elevada para una baja tendencia a la vibración. Permite numerosas tareas de fresado, como fresado de hombros, rampas, etc.

Descargas y documentos

Productos adecuados