{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 26 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 6 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 25 mm | |
Longitud total Ltot | 160 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 49 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 50 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,52 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 22 mm | |
Plaquita de corte adecuada | BD.. 0703 | |
Tornillo para plaquita | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 227100 26/5XL | |
Número del fabricante | THN03571 |