• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PNMG 1106XNEN-GM GG

Número de artículo: 223308 GG
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
10 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte PNMG 1106XNEN-GM
Tipo FG
Clase PR1510
Material de corte MD
Filo de planeado 2 mm
Avance fz por diente 0,25 mm
Número de cambios/cortes 10
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 223308 GG
EAN / GTIN 4960664732869
Número del fabricante TLA05200

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
180
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte pentagonal de 10 filos para el mecanizado estable y rentable.
GM - Aplicación general.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas