Ganchos de repuesto (par) con material de fijación

Número de artículo: 22-2-1-P
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Profundidad de sujeción mín. 165 mm
Tipo de producto Brazo de extracción
Longitud total 179 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 22-2-1-P
EAN / GTIN 4021176101380
Número del fabricante 22-2-1-P
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El par de ganchos de repuesto con material de fijación es adecuado para soportes de la serie 22.
  • A través de los ganchos de extracción móviles que se deslizan en la traviesa, también se pueden desmontar componentes excéntricos.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 165 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 6 1/2
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 17,5 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 11/16
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 14 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 9/16
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 14 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 9/16
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 18 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 11/16
  • Longitud total [mm]: 179 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 7 1/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)