Tornillo de apriete

Número de artículo: 219887
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock
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
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Con collar no
Longitud nominal L 10 mm
Tamaño de rosca d1 M5
Perfil de accionamiento hexágono interior
Tamaño accionamiento SW3
Unidad de ancho de llave sistema métrico
Superficie negro
Modelo de vástago Vollgewinde
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo de máquina
Tipo de rosca M
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 219887
EAN / GTIN 4045197779106
Número del fabricante 219887
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com