Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas

Número de artículo: 219831
Establecer precio 10 Unidad (3,97 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Establecer precio 10 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 10 ud.
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Con collar
Tamaño de rosca d1 M3,5
Perfil de accionamiento hexágono interior
Tamaño accionamiento 15IP
Superficie negro
Modelo de vástago Vollgewinde
Contenido Juego / surtido
Tipo de producto Tornillo de máquina
Tipo de rosca M
Contenido 10 ud.
Material acero
Par de apriete máx. recomendado 3,8 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 219831
EAN / GTIN 4045197500731
Número del fabricante 219831
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com