{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Plaquitas de corte de roscas | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Perfil de rosca | Perfil completo V | |
| Cantidad de cortes | 12 ud. | |
| Material de corte | MD | |
| Factor de corrección fz | 2,5 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Aceite | adecuado con restricciones | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Tipo de rosca | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Ángulo de punta | 60 grados | |
| Paso de rosca | 2 mm; 2 mm; 2 mm | |
| Tamaño de placa L | 25 mm | |
| Avance por diente mín. fz | 0,15 mm | |
| Avance por diente máx. fz | 0,15 mm | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VTX | |
| Clase | HB7735 | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K) | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de roscado (fresado de roscas) (FSC) | |
| Número de opciones de uso | 2 ud. | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 218061 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197412614 | |
| Número del fabricante | 218061 2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |