• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de fresado para roscas interiores 60°, HB7720, Altura de paso: 2mm

Número de artículo: 218060 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    139,77 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 2 unidades(es)
    116,48 € / 1 unidad
a petición
En stock
124 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquitas de corte de roscas
Recubrimiento PVD
Perfil de rosca Perfil completo V
Cantidad de cortes 12 ud.
Material de corte MD
Factor de corrección fz 2,5
Refrigeración interior no
Húmedo máximo adecuado
Lubricante refrigerante sí
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH
Ángulo de punta 60 grados
Paso de rosca 2 mm; 2 mm; 2 mm
Tamaño de placa L 25 mm
Avance por diente mín. fz 0,25 mm
Avance por diente máx. fz 0,25 mm
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso); O (otros); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante VBX
Clase HB7720
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P); Aluminio; Latón; Materiales NE (N); Titan
Procedimiento de mecanizado Fresado de roscado (fresado de roscas) (FSC)
Número de opciones de uso 2 ud.
Peso 8 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 218060 2
EAN / GTIN 4045197412577
Número del fabricante 218060 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
140
Aluminium (med korte spåner)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
70
CuZn
N
120
Grafit, GFK, CFK
N
120
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Placas de fresado estables para avances elevados y una alta productividad.
Dos filos.

Aplicación:

Para rosca interior métrica de 60° según DIN / ISO R 262 (DIN 13) clase de tolerancia 6H.

Nota:

En el montaje debe prestarse atención a que las plaquitas fresadoras de roscas presenten el mismo lado, porque de lo contrario se producen distorsiones en la rosca. (modelo de lado con o sin marca).
Avance fz = HB 7720 en acero < 750 N/mm2 = 0,25 mm / diente.
Avance fz = HB 7735 en INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / diente.