Plaquitas de fresado para ranuras de retención, con redondeado de cantos, HB7720, Medida nominal grosor anillo: 1,6mm

Número de artículo: 217261 1,6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    68,49 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 3 Pieces(es)
    57,08 € / 1 Unidad
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal grosor anillo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante Fräsplatte für Sicherungsnuten, mit Kantenbruch
Ancho de la placa de corte B 3,5 mm
Diámetro exterior D 16 mm
Ancho de ranura resultante m 1,68 mm
Profundidad de corte máx. ap max 1 mm
Material de corte HC-M
Material de corte, denominación del fabricante HB7720
Clase HB7720
Tipo de producto Placa de corte
Cantidad de cortes 6 ud.
Dirección de uso derecha
Procedimiento de mecanizado Fresado de ranuras (FNU)
Peso 4 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 217261 1,6
EAN / GTIN 4045197216588
Número del fabricante 217261 1,6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
180
Uni
 
våd, maksimal
 
tør