• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de fresado sin perfil, HB7720, Anchura de fresado A: 4mm

Número de artículo: 217258 4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    82,77 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 3 unidades(es)
    68,98 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de fresado A (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Fresado circular (fresado redondo) (FZI)
Cantidad de cortes 6 ud.
Recubrimiento TiAlN
Clase HB7720
Material de corte HC
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Fräsplatte ohne Profil
Ancho de la placa de corte B 4 mm
Diámetro exterior D 26 mm
Ancho de ranura resultante m 4 mm
Profundidad de corte ap, máx. 6,2 mm
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros); K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante HB7720
Codificación de punto de separación plaquita de corte P26
Tipo de producto Placa de corte
Dirección de uso derecha
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M); Aceros templados (H); Aluminio; Fundición de acero (K); Titan; Universal; plásticos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 217258 4
EAN / GTIN 4045197284624
Número del fabricante 217258 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
180
Uni
 
våd, maksimal
 
tør