Plaquita de fresado sin perfil, HB7720, Anchura de fresado A: 4mm

Número de artículo: 217256 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    69,21 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 3 Unidad(es)
    57,67 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de fresado A (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante HOG-P16
Placa de corte ancha B 4 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Código ISO HOG-P16xx05
Diámetro exterior D 16 mm
Profundidad de corte máx. ap max 3,5 mm
Material de corte, denominación del fabricante HB7720
Recubrimiento TiAlN
Clase HB7720
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte HOG
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 HOG
Designación plaquita de corte HOG-P16xx05
Tipo de producto Placa de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 6 ud.
Dirección de uso derecha
Procedimiento de mecanizado Fresado de ranuras (FNU)
Número de opciones de uso 5 ud.
Peso 6 g
Contenido 1 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 217256 4
EAN / GTIN 4045197284426
Número del fabricante 217256 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
180
Uni
 
våd, maksimal
 
tør