{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL02501015 | |
| Forma de asiento | Superficie de sujeción recta | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0350 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro del mango | 25 mm | |
| Longitud del mango | 56 mm | |
| Diámetro del filo mín. | 35 mm | |
| Diámetro del filo máx. | 20 mm | |
| Diámetro del cuerpo | 33,5 mm | |
| Longitud de filo máx. | 14 mm | |
| Longitud de cabeza | 39 mm | |
| Ángulo de ajuste | 60 grados | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 0 grados | |
| Número de cortes, circunferencial | 2 | |
| Intercambio de herramienta | PowerCard | |
| Ejecución del mango | Mango Weldon | |
| Diámetro vástago | 25 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 52 mm | |
| Longitud total | 100 mm | |
| Peso | 380 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Avellanado plano | |
| Tipo de producto | fresa de achaflanado | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 216552 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197851758 | |
| Número del fabricante | 216552 20 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |