Fresa angular Softcut® con taladro, para plaquitas de corte reversibles AP..

Número de artículo: 215575 63/8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 215575 63/8
EAN / GTIN 4045197409386
Número del fabricante 215575 63/8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fresa angular de precisión con división desigual para una elevada suavidad de marcha y el máximo en precisión y rendimiento de corte. Nueva generación de fresas angulares con plaquitas de alto rendimiento con geometría con fuerza de corte reducida para el uso MTC en caso de condiciones inestables o para husillos con una potencia de accionamiento reducida.

Aplicación:

Para el fresado de escuadrar con grandes profundidades, también en pieza llena. Uso universal en todos los materiales de acero, así como en aceros resistentes a la corrosión y al óxido.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita nº 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Nota:

Al utilizar plaquitas con un radio superiora 2 mm, el asiento de plaquita se debe modificar.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados