• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa angular 90° 25/4 mm

Número de artículo: 215177 25/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 25 mm
Número de filos Z 4
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Profundidad de corte máxima ap máx. 2 mm
Longitud de voladizo L1 50 mm
Longitud total Ltot 170 mm
⌀ de mango Ds h6 25 mm
Plaquita de corte adecuada XNEX 040308
Juego tornillo para plaquita reversible 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215177 25/4
EAN / GTIN 4062406570040

Descripción

Ejecución:

El sistema de fresado angular para fresado de resaltes en continuo. El tamaño compacto de la plaquita reversible proporciona una enorme estabilidad con un número de filos más alto: para la máxima productividad.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.° 211750 tam. 1,2 con varilla n.° 674252 tam. 7IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles