Plaquita de corte de fresado POMX 10T5ZEER M, para fresas de avance elevado, HB9530

Número de artículo: 213166 ST900
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,03 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    14,19 € / 1 Unidad
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento CVD
Código ISO plaquita de corte POMX 10T5ZEER M
Tipo ST900
Clase HB9530
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 4,8 mm
Avance fz por diente 1,1 mm
Número de cambios/cortes 5
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 213166 ST900
EAN / GTIN 4045197714176
Número del fabricante 213166 ST900
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
350
Acero < 750 N/mm²
P
300
Acero < 900 N/mm²
P
280
húmedo máximo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Ejecución estable de las plaquitas (grosor = 5,9 mm).
Geometría positiva de avance elevado.
Longitud del filo de planeado: 2 mm para una elevada calidad de la superficie.
Especialmente rentable gracias a 5 filos.

Nota:

Valores aproximados de aplicación para ae = 0,5...1×D / ap máx. = 2,2 mm.