Plaquita de corte de fresado RDNX 1003 MOEN, para fresas copiadoras y de planear, HB7635, positivo

Número de artículo: 212252 INOX
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    9,18 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    7,65 € / 1 Unidad
a petición
En stock
1.329 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante RDNX 1003 MOEN
Procesamiento en seco inapropiado
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Forma básica redondo
Grosor de placas de corte 3,18 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Diámetro de la placa de corte 10 mm
Código ISO RDNX 1003 MOEN
Modelo de rompevirutas MFP-SK
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Material de corte, denominación del fabricante HB7635
Recubrimiento CVD
Clase HB7635
Grosor de la inserción 3,18 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte RDNX 1003 MOEN
Designación plaquita de corte RDNX 1003 MOEN
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 1 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero inoxidable (M)
Clase de tolerancia N
Procedimiento de mecanizado Fresado plano (FPL)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma de aristas vivas (F)
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 1 ud.
Peso 40 g
Contenido 1 ud.
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 212252 INOX
EAN / GTIN 4045197527226
Número del fabricante 212252 INOX
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / apmáx = 2 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados