• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Llave allen ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 2 ∙ 18 mm

Número de artículo: 2105LG-02
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Modelo acodadas
Longitud de varilla 18 mm
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 2 mm
Particularidad, Para tornillos hexagonales internos Cabeza esférica
Tipo de producto Destornilladores
Superficie aplicación niquelada
Longitud total 102 mm
Accionamiento No disponible
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos

Identificación y clasificación

Número de artículo 2105LG-02
EAN / GTIN 4000896011902
Número del fabricante 2105LG-02
Número L L60140 3831
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Lado de la cabeza esférica = rango de giro 20°
  • Modelo extra largo
  • Con cabeza esférica
  • Superficie: niquelada
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: 2 mm
  • Dimensiones / longitud: 18 mm
  • Longitud l1: 102 mm
  • Peso neto (kg): 0.01 kg