Llave allen ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 1.5 ∙ 15.5 mm

Número de artículo: 2105LG-015
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 2105LG-015
EAN / GTIN 4000896011896
Número del fabricante 2105LG-015
Número L L60140 2813
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Lado de la cabeza esférica = rango de giro 20°
  • Modelo extra largo
  • Con cabeza esférica
  • Superficie: niquelada
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: 1.5 mm
  • Dimensiones / longitud: 15.5 mm
  • Longitud l1: 91.5 mm
  • Peso neto (kg): 0 kg