{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de corte DC | 10 mm | |
| Recubrimiento | diamante | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
| Número de dientes Z | 2 | |
| Ángulo de hélice | 30 grados | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
| Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05 × D en fresado copiador | |
| Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Longitud de filo Lc | 9 mm | |
| Radio R | 5 mm | |
| Voladizo L1 incl. cuello | 40 mm | |
| ⌀ de cuello D1 | 9,8 mm | |
| ⌀ D2 | 11,9 mm | |
| Longitud total L | 160 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 12 mm | |
| L2 | 80 mm | |
| Avance fz para fresado copiador en grafito | 0,091 mm | |
| anillo de color | negro | |
| Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |
| Número de artículo | 209785 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197476166 | |
| Número del fabricante | 209785 10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |