{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de corte DC | 2,5 mm | |
| Recubrimiento | Diamante | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Número de dientes Z | 2 | |
| Ángulo de hélice | 30 grados | |
| Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
| Mango | DIN 6535 HA con h5 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Longitud de filo Lc | 3,7 mm | |
| Voladizo L1 incl. cuello | 14 mm | |
| ⌀ de cuello D1 | 2,41 mm | |
| Longitud total L | 50 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 4 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
| anillo de color | negro | |
| Tipo de producto | Fresa angular |
| Número de artículo | 209700 2,5X14 | |
| EAN / GTIN | 4062406187385 | |
| Número del fabricante | 209700 2,5X14 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |