Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Fresas de contornear de MDI, corte traccionante grueso, Sin revestimiento, ⌀ h10 DC: 6mm

Número de artículo: 209410 6
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Perfil de fresado: con dentado cruzado
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Grado de finura de dentado grueso
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Perfil de fresado con dentado cruzado
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal h10
Número de dientes Z 2
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,5 × D en canteado
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 19 mm
Longitud total L 60 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance f para contornear en POM GF25 0,18 mm/rev.
Avance f para contornear en PEEK CF30 0,12 mm/rev.
anillo de color amarillo
Tolerancia de mango h6
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Tipo de producto Fresa de contornear

Identificación y clasificación

Número de artículo 209410 6
EAN / GTIN 4045197477576
Número del fabricante 209410 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
PRFV
N
120
CFRP
N
120
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Dentado cruzado de alto rendimiento para el mecanizado económico de plásticos reforzados con fibra. Para el fresado de ranuras en el sector del desbaste.
Espiral a la derecha, corte traccionante para uso normal.
Tamaños 5M, 6M, 8M: Ejecución extralarga.