• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de MDI 8 mm

Número de artículo: 209300 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
112 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10
  • Número de dientes Z: 1

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 8 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal h10
Número de dientes Z 1
Ángulo de hélice 23 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D
Mango DIN 6535 HA con h5
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 22 mm
Voladizo L1 incl. cuello 27 mm
⌀ de cuello D1 7,8 mm
Longitud total L 70 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en PMMA 0,03 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 209300 8
EAN / GTIN 4045197859402

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
180
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
105
PMMA Fibra acrílica
N
190
PE-HD
N
140
PA 66
N
160
PEEK
N
140
PF 31
N
120
Panal de abeja Sándwich
N
180
Cu
N
150
CuZn
N
180
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Geometría especial para el mecanizado de plásticos.
Caja de virutas amplio para que la viruta se evacue sin obstáculos.

Aplicación:

Especiales para el fresado de plásticos, punzonado y fresado de contornos.

Nota:

Producto sucesor para n.º 209310.
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
    ⌀ h10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra