MACETA LATON 32MM

Número de artículo: 208A.32CBA
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color marrón; dorado; rojo
Para forma de superficie de golpeo forma redonda
Diámetro de la superficie de impacto 32 mm
Material acero
Tipo de producto Carcasa de martillo blando

Identificación y clasificación

Número de artículo 208A.32CBA
EAN / GTIN 3148518284493
Número del fabricante 208A.32CBA
Número L L60130 5004
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Martillo de plástico ″Serie pesada″ con pieza central de acero
  • Las combinaciones con accesorios montados se ofrecen en pequeñas cantidades. Sin embargo, puedes montar tu propio martillo de plástico seleccionando una pieza central y dos accesorios

Característica:

  • d [mm]: 32
  • Asuntos: EC - EB
  • Descripción: Mosiždz
  • Descripción: Latón
  • [kg]: 0,345