Desbarbador MDI espiralizado GARANT Diabolo 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm

Número de artículo: 208158 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
200 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de dientes Z: 6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 6 mm
Serie Diabolo
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal h6
Número de dientes Z 6
Ángulo de hélice 35 grados
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Medida S 4,2 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Fresado de achaflanado 45 grados
Avance fz en acero < 60 HRC 0,03 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color amarillo
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Tipo de producto Desbarbador

Identificación y clasificación

Número de artículo 208158 6
EAN / GTIN 4062406288235
Número del fabricante 208158 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
120
Acero < 55 HRC
H
100
Acero < 60 HRC
H
90
Acero < 65 HRC
H
60
Acero < 67 HRC
H
35
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Desarrollado especialmente para mecanizado duro. El recubrimiento Diabolo perfeccionado permite vidas útiles aún más largas y calidades de superficie mejoradas.
Tolerancia: Medida S = ±0,2 mm.
Ángulo de punta = ±5 minutos de ángulo.
Excelentes calidades de la superficie gracias al ángulo de hélice de 35°.

Aplicación:

Especialmente adecuado para achaflanar y el desbarbado de los cantos de las piezas de trabajo, así como para trabajos de contornos.

Descargas y documentos

De la misma serie "Diabolo" Ver todos