• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de desbastar y acabar de ranuras en T de MDI 16X8 mm

Número de artículo: 208027 16X8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 851
  • Perfil de fresado: con dentado cruzado
  • Tipo: NF
  • Tolerancia ⌀ nominal: d11

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 16 mm
Longitud de filo Lc 8 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 851
Perfil de fresado con dentado cruzado
Tipo NF
Tolerancia ⌀ nominal d11
Número de dientes Z 6
Ángulo de hélice 10 grados
Dirección de aproximación horizontal
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Para ranuras en T DIN 650 8 mm
⌀ de cuello D1 7 mm
Longitud total L 62 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,2 mm
Avance fz en acero < 900 N/mm2 0,034 mm
Tolerancia de mango h6
Ángulo del chaflán angular 45 grados
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa de ranuras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 208027 16X8
EAN / GTIN 4062406397241

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
105
Acero < 750 N/mm²
P
90
Acero < 900 N/mm²
P
90
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con nuevo recubrimiento de alto rendimiento para una duración máxima. Las superficies laterales están destalonadas, gracias a lo cual no pueden atascarse en la pieza. Con perfil de acabado y desbastado.

Nota:

Para el fresado de ranuras en T según DIN 650.
Hasta el ataque total fz con 50 % de empuje.
Producto sucesor para n.° 208034.
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
    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra