• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de punta esférica MDI HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 3/6mm

Número de artículo: 207477 3/6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
190 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC / DS (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto fresas de perfil redondo
Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Diámetro del filo Dc 3 mm
Longitud de filo Lc 5 mm
Radio R 1,5 mm
Longitud total L 54 mm
Diámetro del mango DS 6 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Ángulo de desprendimiento 45 grados
Profundidad de corte máx. L2 5 mm; 0,15 mm
Material de corte MDI
Clase de tolerancia f8
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Standard
Ejecución del mango HA
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Tipo de fresa ISO N
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Número de cortes activos (lado frontal) Z 4
Sentido de torcimiento derecha
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado de perfiles (FPR)
Anillo de color color azul
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 207477 3/6
EAN / GTIN 4045197455420
Número del fabricante 207477 3/6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Geometría especial y recubrimiento para el mecanizado de aceros inoxidables y resistentes al ácido. 4 filos frontales hasta el centro. Por tanto, es aplicable como auténtica cortadora de 4 filos en todas las profundidades de corte.
Tolerancia: Contorno de radio = ±0,005 mm.

Nota:

¡Nueva generación disponible! El producto sucesor es el n.° 207473.