{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto |
Fresa de ranura
|
|
| Recubrimiento |
sin revestimiento
|
|
| Diámetro del filo Dc |
12 mm
|
|
| Longitud de filo Lc |
45 mm
|
|
| Radio R |
6 mm
|
|
| Longitud total L |
100 mm
|
|
| Diámetro vástago DS |
12 mm
|
|
| Número de cortes activos (circunferencial) Z |
2
|
|
| Ángulo de desprendimiento |
30 grados
|
|
| Material de corte |
MDI
|
|
| Clase de tolerancia |
f8
|
|
| Refrigeración interior |
no
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
sin entrada de lubricante refrigerante
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
sin salida de lubricante refrigerante
|
|
| Húmedo mínimo |
adecuado con restricciones
|
|
| Avance por diente en el recorte fz |
0,08 mm
|
|
| Húmedo máximo |
adecuado
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Mango cilíndrico
|
|
| Codificación de punto de separación |
ZYL01200105
|
|
| Forma de asiento |
Mango liso
|
|
| Diseño de asiento |
sistema métrico
|
|
| Tamaño de asiento, métrico |
12 mm
|
|
| Clase de tolerancia del asiento |
h6
|
|
| Avance por diente en el fresado por copiado fz |
0,09 mm
|
|
| Ejecución del mango |
HA
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Denominación del fabricante |
VHM-Vollradiusfräser
|
|
| Tolerancia diámetro del filo |
Clase de tolerancia ISO
|
|
| Número de cortes activos (lado frontal) Z |
2
|
|
| Sentido de torcimiento |
derecha
|
|
| Esquina/borde |
1
|
|
| Versión de esquina |
Como radio
|
|
| Radio angular R |
6 mm
|
|
| Dirección de aproximación |
Horizontal, con inclinación y vertical
|
|
| Número de ranuras de sujeción |
2
|
|
| Avance por diente en |
acero < 900 N/mm2
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
|
|
| Grupo de aplicación de herramientas |
N
|
|
| Material de corte, denominación del fabricante |
VHM
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Clase de tolerancia |
f8
|
|
| Sentido del corte |
Corte a derecha
|
|
| Ejecución de la herramienta |
Metal duro macizo
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
Fresado copiador; Fresado de perfiles (FPR)
|
|
| Anillo de color |
Sin
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Factor de corrección fz |
1,25
|
| Número de artículo | 207135 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197126504 | |
| Número del fabricante | 207135 12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |